Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5YCY2 Κύλινδρος αέρα 3.39 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GJG

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCY2 μήκους 3.39 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7GJG Μοντέλο: 5YCY2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€133.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Τύπος κυλίνδρουКόμπακτ
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω88 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Συνολικό μήκος3.39 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας# 10-32 UNF
Ροντ Ντία.3 / 16 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡοντ Ντία.ΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5YCJ9 Κύλινδρος αέρα 2.685 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFC 5ycj92.685 "5 / 16 "2"€73.70
SPEEDAIRE 5YCK0 Κύλινδρος αέρα 3.685 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFD 5yck03.685 "5 / 16 "3"€77.98
SPEEDAIRE 5YCK1 Κύλινδρος αέρα 4.685 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFE 5yck14.685 "5 / 16 "4"€77.65
SPEEDAIRE 5YCR3 Κύλινδρος αέρα 1.815 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι AE7GGB 5ΥCR31.815 "5 / 16 "1 / 4 "€72.02
SPEEDAIRE 5YCR4 Air Cylinder 2.065 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GGC 5ΥCR42.065 "5 / 16 "1 / 2 "€72.02
SPEEDAIRE 5YCR5 Κύλινδρος αέρα 2.315 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GGD 5ΥCR52.315 "5 / 16 "3 / 4 "€72.02
SPEEDAIRE 5YCR6 Κύλινδρος αέρα 2.565 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GGE 5ΥCR62.565 "5 / 16 "1"€72.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCY2 μήκους 3.39 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€133.36 /μονάδα