Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5YCR4 Air Cylinder 2.065 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GGC

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCR4 μήκους 2.065 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7GGC Μοντέλο: 5YCR4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Τύπος κυλίνδρουКόμπακτ
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω88 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Συνολικό μήκος2.065 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας# 10-32 UNF
Ροντ Ντία.5 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου0.46 "
Μέγεθος νήματος ράβδου# 10-32 Γυναίκα
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡοντ Ντία.ΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5YCJ9 Κύλινδρος αέρα 2.685 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFC 5ycj92.685 "5 / 16 "2"€73.70
SPEEDAIRE 5YCK0 Κύλινδρος αέρα 3.685 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFD 5yck03.685 "5 / 16 "3"€77.98
SPEEDAIRE 5YCK1 Κύλινδρος αέρα 4.685 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFE 5yck14.685 "5 / 16 "4"€77.65
SPEEDAIRE 5YCR3 Κύλινδρος αέρα 1.815 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι AE7GGB 5ΥCR31.815 "5 / 16 "1 / 4 "€72.02
SPEEDAIRE 5YCR5 Κύλινδρος αέρα 2.315 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GGD 5ΥCR52.315 "5 / 16 "3 / 4 "€72.02
SPEEDAIRE 5YCR6 Κύλινδρος αέρα 2.565 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GGE 5ΥCR62.565 "5 / 16 "1"€72.02
SPEEDAIRE 5YCR7 Κύλινδρος αέρα 3.565 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GGF 5ΥCR73.565 "5 / 16 "2"€79.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCR4 μήκους 2.065 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€72.02 /μονάδα