Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5YCJ7 3/4 ίντσας 3/4 ίντσας | AE7GFA

SPEEDAIRE 5YCJ7 Κύλινδρος αέρα 3/4 ιντσών Διάτρηση 3/4 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7GFA Μοντέλο: 5YCJ7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Τύπος κυλίνδρουΣτρογγυλό Συμπαγές
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω88 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Συνολικό μήκος1.435 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας# 10-32 UNF
Ροντ Ντία.5 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου0.46 "
Μέγεθος νήματος ράβδου# 10-32 Γυναίκα
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΥλικό εμβόλουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5YCJ5 Κύλινδρος αέρα 3/4 ίντσας Οπή 1/4 ίντσας Εγκεφαλικό επεισόδιο | ΑΕ7ΓΕΥ 5ycj50.935 "Αλουμίνιο1 / 4 "€65.30
SPEEDAIRE 5YCJ6 Κύλινδρος αέρα 1.185 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GEZ 5ycj61.185 "Χωρίς διακόπτη αλουμινίου1 / 2 "€65.30
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5YCJ8 1 ίντσας 1.685 ίντσα Μήκος | AE7GFB 5ycj81.685 "Αλουμίνιο1"€65.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5YCJ7 Κύλινδρος αέρα 3/4 ιντσών Διάτρηση 3/4 ιντσών διαδρομή
€65.30 /μονάδα