Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5YCJ5 Κύλινδρος αέρα 3/4 ίντσας Οπή 1/4 ίντσας Εγκεφαλικό επεισόδιο | ΑΕ7ΓΕΥ

SPEEDAIRE 5YCJ5 Κύλινδρος αέρα 3/4 ιντσών Διάτρηση 1/4 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7GEY Μοντέλο: 5YCJ5
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
€65.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Τύπος κυλίνδρουΣτρογγυλό Συμπαγές
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω88 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Συνολικό μήκος0.935 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας# 10-32 UNF
Ροντ Ντία.5 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου0.46 "
Μέγεθος νήματος ράβδου# 10-32 Γυναίκα
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΥλικό εμβόλουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5YCJ6 Κύλινδρος αέρα 1.185 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GEZ 5ycj61.185 "Χωρίς διακόπτη αλουμινίου1 / 2 "€65.30
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5YCJ7 3/4 ίντσας 3/4 ίντσας | AE7GFA 5ycj71.435 "Αλουμίνιο3 / 4 "€65.30
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5YCJ8 1 ίντσας 1.685 ίντσα Μήκος | AE7GFB 5ycj81.685 "Αλουμίνιο1"€65.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5YCJ5 Κύλινδρος αέρα 3/4 ιντσών Διάτρηση 1/4 ιντσών διαδρομή
€65.30 /μονάδα