Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5VMA6 Κύλινδρος αέρα 63mm Διάμετρος 80mm Stroke 270mm L | AE6WDH

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VMA6 63mm Διάμετρος 80mm Διάδρομος 270mm L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WDH Μοντέλο: 5VMA6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€306.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.63mm
Τύπος μαξιλαριούΚεφάλι και καπάκι
Τύπος κυλίνδρουΜίνι ISO
Υλικό τελικού καπακιούανοδιωμένο αλουμίνιο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Πίεση145 psi
ΤοποθετήστεISO MX0
Συνολικό μήκος270mm
Υλικό εμβόλουPOM
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι
Μέγεθος θύρας3 / 8 "
Ροντ Ντία.20mm
Μήκος νήματος ράβδου32mm
Μέγεθος νήματος ράβδουM16 x 1.5 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα80mm
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VMA4 Κύλινδρος αέρα 63mm Διάμετρος 25mm Stroke 215mm L | AE6WDF 5VMA4215mm25mm€287.42
SPEEDAIRE 5VMA5 Κύλινδρος αέρα 63mm Διάμετρος 50mm Stroke 240mm L | AE6WDG 5VMA5240mm50mm€287.41
SPEEDAIRE 5VMA7 Κύλινδρος αέρα 63mm Διάμετρος 100mm Stroke | AE6WDJ 5VMA7290mm100mm€306.35
SPEEDAIRE 5VMA8 Κύλινδρος αέρα 63mm Διάμετρος 125mm Stroke | AE6WDK 5VMA8315mm125mm€306.01
SPEEDAIRE 5VMA9 Κύλινδρος αέρα 63mm Διάμετρος 160mm Stroke | AE6WDL 5VMA9350mm160mm€339.11
SPEEDAIRE 5VMC0 Κύλινδρος αέρα 63mm Διάμετρος 200mm Stroke | AE6WDM 5VMC0390mm200mm€339.11
SPEEDAIRE 5VMC1 Κύλινδρος αέρα 63mm Διάμετρος 250mm Stroke | AE6WDN 5VMC1440mm250mm€345.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VMA6 63mm Διάμετρος 80mm Διάδρομος 270mm L
€306.35 /μονάδα