Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5VMA2 Κύλινδρος αέρα 50mm Διάμετρος 200mm Διαδρομή | AE6WDD

SPEEDAIRE 5VMA2 Κύλινδρος αέρα 50mm Διάμετρος 200mm Διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WDD Μοντέλο: 5VMA2
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
€310.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.50mm
Τύπος μαξιλαριούΚεφάλι και καπάκι
Τύπος κυλίνδρουΜίνι ISO
Υλικό τελικού καπακιούανοδιωμένο αλουμίνιο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Πίεση145 psi
ΤοποθετήστεISO MX0
Συνολικό μήκος375mm
Υλικό εμβόλουPOM
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένη θήκη από σκληρυμένο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 4 "
Ροντ Ντία.20mm
Μήκος νήματος ράβδου32mm
Μέγεθος νήματος ράβδουM16 x 1.5 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα200mm
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.16
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VLZ6 Κύλινδρος αέρα 50mm Διάτρηση 25mm Stroke 200mm L | AE6WCM 5VLZ6200mm25mm€265.41
SPEEDAIRE 5VLZ7 Κύλινδρος αέρα 50mm Διάμετρος 50mm Stroke 225mm L | AE6WCN 5VLZ7225mm50mm€265.40
SPEEDAIRE 5VLZ8 Κύλινδρος αέρα 50mm Διάτρηση 80mm Stroke 255mm L | AE6WCP 5VLZ8255mm80mm€277.84
SPEEDAIRE 5VLZ9 Κύλινδρος αέρα 50mm Διάτρηση 100mm Διαδρομή | AE6WCQ 5VLZ9275mm100mm€277.84
SPEEDAIRE 5VMA0 Κύλινδρος αέρα 50mm Διάμετρος 125mm Stroke | AE6WDB 5VMA0300mm125mm€280.68
SPEEDAIRE 5VMA1 Κύλινδρος αέρα 50mm Διάμετρος 160mm Διαδρομή | AE6WDC 5VMA1335mm160mm€310.72
SPEEDAIRE 5VMA3 Κύλινδρος αέρα 50mm Διάμετρος 250mm Διαδρομή | AE6WDE 5VMA3425mm250mm€316.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5VMA2 Κύλινδρος αέρα 50mm Διάμετρος 200mm Διαδρομή
€310.72 /μονάδα