SPEEDAIRE 5VDW7 Κύλινδρος αέρα 19.25 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6VFZ

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VDW7 μήκους 19.25 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6VFZ Μοντέλο: 5VDW7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,161.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.4"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω3,141 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεClevis
Συνολικό μήκος19.25 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.3 / 4 "
Μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.125 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα10.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.88
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VDV2 Κύλινδρος αέρα 11.75 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6VFT 5VDV211.75 "3"€1,890.34
SPEEDAIRE 5VDV4 Κύλινδρος αέρα 12.75 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6VFU 5VDV412.75 "4"€1,890.34
SPEEDAIRE 5VDV7 Air Cylinder 14.25 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VFV 5VDV714.25 "5.5 "€2,016.56
SPEEDAIRE 5VDW2 Κύλινδρος αέρα 16.75 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6VFW 5VDW216.75 "8"€2,016.56
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5VDW4 17.75 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VFX 5VDW417.75 "9"€2,161.27
SPEEDAIRE 5VDW6 Κύλινδρος αέρα 18.75 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6VFY 5VDW618.75 "10 "€2,161.27
SPEEDAIRE 5VDX0 Air Cylinder 20.75 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6VGA 5VDX023 / 4 "12 "€2,161.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VDW7 μήκους 19.25 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€2,161.27 /μονάδα