SPEEDAIRE 5VCH9 Air Cylinder Universal 17.25 ίντσες Μήκος χάλυβα | AE6UZM

SPEEDAIRE Χάλυβας μήκους 5VCH9 Αέρα γενικής χρήσης 17.25 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6UZM Μοντέλο: 5VCH9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€923.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μπόρε Ντιά.3.25 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑτσάλι
φινίρισμαΜαύρη
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω2,073 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠαγκόσμιος
Συνολικό μήκος17.25 "
Υλικό εμβόλουΑτσάλι
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.125 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα10.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VAH1 Air Cylinder Universal 8.25 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UNB 5VAH18.25 "1.5 "€580.37
SPEEDAIRE 5VAH3 Κύλινδρο αέρα Universal 9.75 ίντσες Μήκος χάλυβα | AE6UNC 5VAH39.75 "3"€535.08
SPEEDAIRE 5VAH4 Air Cylinder Universal 10.25 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UND 5VAH411 / 4 "3.5 "€560.33
SPEEDAIRE 5VAH5 Air Cylinder Universal 11.25 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UNE 5VAH511.25 "4.5 "€560.33
SPEEDAIRE 5VAH6 Air Cylinder Universal 11.75 ίντσες Μήκος χάλυβα | AE6UNF 5VAH611.75 "5"€565.79
SPEEDAIRE 5VCH2 Air Cylinder Universal 12.75 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UZG 5VCH212.75 "6"€857.08
SPEEDAIRE 5VCH4 Κύλινδρος γενικής χρήσης 13.75 ίντσες μήκος χάλυβα | AE6UZH 5VCH413.75 "7"€857.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Χάλυβας μήκους 5VCH9 Αέρα γενικής χρήσης 17.25 ιντσών
€923.62 /μονάδα