SPEEDAIRE 5TFD7 Air Cylinder, 3 1/4 Inch Bore Dia, 5 1/2 Inch Stroke, 1/2 Inch Npt Port Size | CU4AXW

SPEEDAIRE 5TFD7 Air Cylinder, 3 1/4 Inch Bore Dia, 5 1/2 Inch Stroke, 1/2 Inch Npt Port Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU4AXW Μοντέλο: 5TFD7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,727.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.2375
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΦορτώνωΥλικό σώματοςΜπόρε Ντιά.Μέγιστη. ΠίεσηΤοποθετήστεΒάσηΝήμα στηρίγματος μύτηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 2W493 Air Cylinder 6" Bore 12" Stroke | AC3TPK 2W4937,068 λίβρεςΑλουμίνιο6"250 psiΠλευρικό παξιμάδι / μανίκι--20.25 "€1,160.09
SPEEDAIRE 3ATF9 Air Cylinder 2 Inch Stroke 2.56 Inch Μήκος | AC8JMT 3ΑΤΡ9-304 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "200 psiΒιδωτές οπές και στα δύο άκρα--2.56 "€105.14
SPEEDAIRE 3ATJ7 Air Cylinder Double Acting 1.50 Inch Length | AC8JNH 3ATJ7-304 από ανοξείδωτο ατσάλι3"200 psiΒιδωτές οπές και στα δύο άκρα--1.5 "€241.30
SPEEDAIRE 3FE41 Air Cylinder Double Acting 32.18 Inch Μήκος | AC9APK 3FE41450 λίβρεςΑλουμίνιο2"150 psiΒασικο--32.18 "€1,518.50
SPEEDAIRE 5TEK3 κύλινδρος αέρα 14.25" μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KCD 5ΤΕΚ31,227 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι2.5 "250 psiClevis--14.25 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5VAU6 Air Cylindr Universal 12.375 Inch Μήκος χάλυβα | AE6URL 5 VAU6785 λίβρεςΑτσάλι2"250 psiΠαγκόσμιος--12.375 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU7 Air Cylindr Universal 12.875 Inch Μήκος χάλυβα | AE6URM 5 VAU7785 λίβρεςΑτσάλι2"250 psiΠαγκόσμιος--12.875 "€668.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5TFD7 Air Cylinder, 3 1/4 Inch Bore Dia, 5 1/2 Inch Stroke, 1/2 Inch Npt Port Size
€1,727.38 /μονάδα