SPEEDAIRE 5TEL6 Κύλινδρος αέρα 20.75 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KCG

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5TEL6 μήκους 20.75 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KCG Μοντέλο: 5TEL6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,724.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2.5 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω1,227 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεClevis
Συνολικό μήκος23 / 4 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-20
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα14 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.05
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5TEJ4 Κύλινδρος αέρα 9.75 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KCA 5ΤΕ49.75 "3"€1,437.77
SPEEDAIRE 5TEK0 Κύλινδρος αέρα 12.75 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KCB 5ΤΕΚ012.75 "6"€1,509.82
SPEEDAIRE 5TEK1 Κύλινδρος αέρα 13.25 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KCC 5ΤΕΚ113.25 "6.5 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5TEK8 Κύλινδρος αέρα 16.75 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KCE 5ΤΕΚ816.75 "10 "€1,599.31
SPEEDAIRE 5TEL2 Κύλινδρος αέρα 18.75 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE6KCF 5ΤΕΛ218.75 "12 "€1,599.31
SPEEDAIRE 5TEN2 Κύλινδρος αέρα 23.75 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KCH 5ΤΕΝ223.75 "17 "€1,825.69
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5TEN8 26.75 ίντσας από ανοξείδωτο ατσάλι | AE6KCJ 5ΤΕΝ826.75 "20 "€1,825.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5TEL6 μήκους 20.75 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,724.09 /μονάδα