Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5MMG4 κύλινδρος αέρα 2 ιντσών διαδρομή 5.47 ίντσες Μήκος | AE4RMT

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5MMG4 2 ιντσών διαδρομή 5.47 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RMT Μοντέλο: 5MMG4

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€43.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης5 / 8 "-18
Συνολικό μήκος5.470 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1 / 4 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1/4 "-28 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5MMG3 κύλινδρος αέρα 1 ίντσας διαδρομή 4.47 ίντσες Μήκος | AE4RMR 5 MMG34.47 "1"€34.19
SPEEDAIRE 5MMG5 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διαδρομή 6.47 ίντσες Μήκος | AE4RMU 5 MMG56.47 "3"€47.79
SPEEDAIRE 5MMG6 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών διαδρομή 7.47 ίντσες Μήκος | AE4RMV 5 MMG67.47 "4"€50.51
SPEEDAIRE 5MMG7 κύλινδρος αέρα 5 ιντσών διαδρομή 8.47 ίντσες Μήκος | AE4RMW 5 MMG78.47 "5"€53.98
SPEEDAIRE 5MMG8 κύλινδρος αέρα 9.47 ιντσών μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα | AE4RMX 0.75DSRD06.00 / 5TRC0 5 MMG89.47 "6"€57.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5MMG4 2 ιντσών διαδρομή 5.47 ίντσες μήκος
€43.89 /μονάδα