Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5MMD5 Κύλινδρος αέρα, μήκους 10.62, ανοξείδωτος χάλυβας | AE4RLN

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5MMD5, Μήκος 10.62" από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RLN Μοντέλο: 5MMD5
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
€85.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1-1 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΔιπλό άκρο
Νήμα στηρίγματος μύτης5 / 8 "-18
Συνολικό μήκος10.62 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.251 "
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5/16 "-24 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα6"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5MMD0 κύλινδρος αέρα 1 ίντσας διαδρομής διπλό άκρο | AE4RLH 5 MMD05.62 "1"€58.91
SPEEDAIRE 5MMD1 κύλινδρος αέρα 2 ιντσών με διπλό άκρο | AE4RLJ 5 MMD16.62 "2"€63.22
SPEEDAIRE 5MMD2 Αέρα κύλινδρος 3 ιντσών με διπλό άκρο | AE4RLK 5 MMD27.62 "3"€67.04
SPEEDAIRE 5MMD3 Αέρα κύλινδρος 4 ιντσών με διπλό άκρο | AE4RLL 5 MMD38.62 "4"€69.34
SPEEDAIRE 5MMD4 κύλινδρος αέρα 5 ιντσών διαδρομής διπλό άκρο | AE4RLM 5 MMD49.62 "5"€72.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5MMD5, Μήκος 10.62" από ανοξείδωτο χάλυβα
€85.14 /μονάδα