Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5MMD1 κύλινδρος αέρα 2 ιντσών με διπλό άκρο | AE4RLJ

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5MMD1 2 ιντσών με διπλό άκρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RLJ Μοντέλο: 5MMD1
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
€70.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1-1 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΔιπλό άκρο
Νήμα στηρίγματος μύτης5 / 8 "-18
Συνολικό μήκος6.62 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.251 "
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5/16 "-24 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5MMD0 κύλινδρος αέρα 1 ίντσας διαδρομής διπλό άκρο | AE4RLH 5 MMD05.62 "1"€65.45
SPEEDAIRE 5MMD2 Αέρα κύλινδρος 3 ιντσών με διπλό άκρο | AE4RLK 5 MMD27.62 "3"€74.48
SPEEDAIRE 5MMD3 Αέρα κύλινδρος 4 ιντσών με διπλό άκρο | AE4RLL 5 MMD38.62 "4"€77.04
SPEEDAIRE 5MMD4 κύλινδρος αέρα 5 ιντσών διαδρομής διπλό άκρο | AE4RLM 5 MMD49.62 "5"€80.90
SPEEDAIRE 5MMD5 κύλινδρος αέρα, 10.62" μήκος, ανοξείδωτο χάλυβα | AE4RLN 5 MMD510.62 "6"€85.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5MMD1 2 ιντσών με διπλό άκρο
€70.25 /μονάδα