Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 4ZL93 Λιπαντικό 1/2 In | AE2URU

SPEEDAIRE 4ZL93 Λιπαντήρας 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2URU Μοντέλο: 4ZL93
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
€142.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιπαντικό αρθρωτής γραμμής αέρα
Τύπος προσαρμογήςΚατσαβίδι
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ7.0 ουγκιά
ΘόλοςRed 360 Sight / feed, όπου παραδίδεται το 10 έως 15% των ορατών σταγόνων λαδιού
Ύψος8.81 "
Μέγιστη. Ροή154 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 F
NPT1 / 2 "
συνολικό ύψος8.81 "
Συνολικό μήκος2.89 "
συνολικό πλάτος3.15 "
Τρέξιμο σωλήνων (Ft.)50
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
Πλάτος3.15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοNPTΥλικό σώματοςΥλικό μπολσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΠλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 4ZL56 Λιπαντικό 1/8 In | AE2UQD 4ΖL561 / 8 "ψευδάργυροςΠολυανθρακικό5.12 "1.45 "1.63 "1 / 8 "NPT1.63 "€50.27
SPEEDAIRE 4ZL57 Λιπαντικό 1/4 In | AE2UQE 4ΖL571 / 4 "ψευδάργυροςΠολυανθρακικό5.12 "1.45 "1.63 "1 / 4 "NPT1.63 "€85.58
SPEEDAIRE 4ZL64 Ομίχλη λιπαντικού 1/4 In | AE2UQM 4ΖL641 / 4 "ψευδάργυροςΜέταλλο με γυαλί Sight7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€64.05
SPEEDAIRE 4ZL65 Ομίχλη λιπαντικού 1/4 In | AE2UQN 4ΖL651 / 4 "ψευδάργυροςΠολυανθρακικό με προστατευτικό7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€55.48
SPEEDAIRE 4ZL66 Ομίχλη λιπαντικού 3/8 In | AE2UQP 4ΖL663 / 8 "ψευδάργυροςΜέταλλο με γυαλί Sight7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "€59.57
SPEEDAIRE 4ZL67 Ομίχλη λιπαντικού 3/8 In | AE2UQQ 4ΖL673 / 8 "ψευδάργυροςΠολυανθρακικό με προστατευτικό7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "€58.28
SPEEDAIRE 4ZL68 Λιπαντικό 1/4 In | AE2UQR 4ΖL681 / 4 "ψευδάργυροςΜέταλλο με γυαλί Sight7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€59.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL93 Λιπαντήρας 1/2 In
€142.51 /μονάδα