Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πολλαπλασιασμός SPEEDAIRE 4ZK43 | AE2UCH

SPEEDAIRE Μπλοκ πολλαπλής 4ZK43

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2UCH Μοντέλο: 4ZK43

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα πολλαπλών σωληνώσεων
Για χρήση OnΕνδιάμεσο και τυπικό
NPT3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάModular

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4005
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια χρήση OnNPTΤιμή
Πολλαπλασιασμός SPEEDAIRE 4ZK30 | AE2UBV 4ΖΚ30Кόμπακτ3 / 8 "€31.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Μπλοκ πολλαπλής 4ZK43
€52.82 /μονάδα