Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πολλαπλασιασμός SPEEDAIRE 4ZK30 | AE2UBV

SPEEDAIRE Μπλοκ πολλαπλής 4ZK30

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2UBV Μοντέλο: 4ZK30

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα πολλαπλών σωληνώσεων
Για χρήση OnКόμπακτ
NPT3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάModular

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια χρήση OnNPTΤιμή
Πολλαπλασιασμός SPEEDAIRE 4ZK43 | AE2UCH 4ΖΚ43Ενδιάμεσο και τυπικό3 / 4 "€52.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Μπλοκ πολλαπλής 4ZK30
€31.37 /μονάδα