SPEEDAIRE 4UKX5 Καρούλι σωλήνα, 3/8 ιντσών, 50 ft Εύκαμπτος σωλήνας, 300 psi | AD9RYP

SPEEDAIRE Καρούλι σωλήνα 4UKX5, 3/8 ιντσών, σωλήνας 50 ft, 300 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9RYP Μοντέλο: 4UKX5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€376.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει3/8 "(F) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναΚαουτσούκ
Έξοδος σωλήνα (In.)3/8 "(Μ) NPT
ΜάνταλοΚλείδωμα
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος22 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος9"
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςNBR
Περιστρεφόμενο υλικόΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.78
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)52.83
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Βαρέος εύκαμπτος σωλήνας επιστροφής ελατηρίου ιδανικός για χρήση σε ελαφριές εφαρμογές χαμηλής πίεσης
    • Βάση και βραχίονες υψηλής ποιότητας από χάλυβα
    • Κασέτα ασφάλισης
    • Κλείδωμα χωρίς κραδασμούς, αυτο κλειδωμένο
    • Εσωτερικό ελατήριο για αυτόματη επαναφορά σωλήνα
    • Διατίθεται με ελαστικό σωλήνα μήκους 50 ποδιών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.ΧρώμαΟ τύπος της μονάδαςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΣτέγαση ΥλικόΜάνταλοΜήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 2CUA3 Ελαστικός σωλήνας 1/4 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€252.13
SPEEDAIRE 2CUA5 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 35 ποδιών 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη35ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€186.99
SPEEDAIRE 2CUA7 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€245.73
SPEEDAIRE 2CUA9 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 50 πόδια 300 Psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Επιστροφή την άνοιξη50ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€436.38
SPEEDAIRE 2CUB6 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσας 100 πόδια 300 Psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Επιστροφή την άνοιξη100ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€845.72
SPEEDAIRE 2CUB8 Ελαστικός σωλήνας 1/2 ίντσας 75 πόδια 300 Psi | AB9FGH 2 CUB81 / 2 "-Επιστροφή την άνοιξη75ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€688.20
SPEEDAIRE 2CUC1 Ελαστικός σωλήνας 3/4 ίντσας 75 πόδια 300 Psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Επιστροφή την άνοιξη75ft.Καουτσούκ-Αδιάβροχο, αυτο κλειδώσιμο-€898.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Καρούλι σωλήνα 4UKX5, 3/8 ιντσών, σωλήνας 50 ft, 300 psi
€376.96 /μονάδα