Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 3ATG1 Κύλινδρος αέρα 1/4 ίντσα διαδρομή 1.13 ίντσα Μήκος | AC8JMU

SPEEDAIRE 3ATG1 κύλινδρος αέρα 1/4 ίντσας διαδρομή 1.13 ίντσας μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JMU Μοντέλο: 3ATG1
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
€117.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1-1 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουКόμπακτ
Υλικό τελικού καπακιούΑνοδιωμένο κράμα αλουμινίου
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒιδωτές οπές και στα δύο άκρα
Συνολικό μήκος1.13 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλου303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1 / 2 "
Μήκος νήματος ράβδου0.7 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5/16 "-24 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη επέκτασης ελατηρίου0.89 λίβρες
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου0.69 λίβρες
Κτύπημα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σωλήνων304 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 3ATG2 Κύλινδρος αέρα 1/2 ίντσα διαδρομή 1.38 ίντσες Μήκος | AC8JMV 3ΑΤG21.380 "1 / 2 "€128.34
SPEEDAIRE 3ATG6 Air Cylinder 3 Inch Stroke 3.88 ίντσες Μήκος | AC8JMW 3ΑΤG63.880 "3"€143.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 3ATG1 κύλινδρος αέρα 1/4 ίντσας διαδρομή 1.13 ίντσας μήκος
€117.64 /μονάδα