Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 36NK64 Στήριγμα κυλίνδρου Hardware Rear Detach Clevis | AH7ARM

SPEEDAIRE 36NK64 Υλικό τοποθέτησης κυλίνδρου Rear Detach Clevis

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7ARM Μοντέλο: 36NK64

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€108.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥλικό τοποθέτησης κυλίνδρων
Μπόρε Ντιά.5
ταιριάζει5"
ΥλικόΑλουμίνιο
Τοποθέτηση ΤύποςΠίσω αποσπώμενο Clevis
Συνολικά Dia.5.5
Συνολικό μήκος5.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.224
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜπόρε Ντιά.ταιριάζειΕίδοςΥλικόΤοποθετήστεΤοποθέτηση ΤύποςΣυνολικά Dia.Τιμή
SPEEDAIRE 5VLY3 Eye Bracket Ταιριάζει 3-1 / 4 Bore | AE6WBZ 5VLY35 "πλάτος x 5" μήκος x 2.625 "ύψος3-1 / 4, 4Κύλινδροι με διάμετρο 3 1/4 ", 4"Υλικό τοποθέτησης κυλίνδρωνΑλουμίνιοΒάση ματιών και πλάκα στερέωσης--€80.05
SPEEDAIRE 5VMG0 Περιστρεφόμενος βραχίονας ματιών 80 mm κύλινδροι με οπές | AE6WFF 5VMG095mm80mm80mmΥλικό τοποθέτησης κυλίνδρωνΑλουμίνιοΠεριστρεφόμενο στήριγμα ματιών--€166.32
SPEEDAIRE 5VNW9 Παξιμάδι στήριξης κυλίνδρου 1-1 / 8 ίντσας διάτρητο | AE6WWJ 5VNW9-1-1 / 8 "1-1 / 8 "ΔιάτρητοΥλικό τοποθέτησης κυλίνδρωνΑλουμίνιοΠαξιμάδι στήριξης κυλίνδρου--€5.72
SPEEDAIRE 5VNY1 Rod Clevis για αλουμίνιο 1-1 / 8 ίντσας | AE6WWW 5VNY1-1-1 / 8 "1-1 / 8 "ΔιάτρητοΥλικό τοποθέτησης κυλίνδρωνΑλουμίνιοΡοντ Κλίβις--€38.82
SPEEDAIRE 36NK59 Στήριγμα κυλίνδρου Hardware Rear Detach Clevis | AH7ARG 36NK5921.51.5 "Υλικό τοποθέτησης κυλίνδρωνΑλουμίνιο-Πίσω αποσπώμενο Clevis2€48.30
SPEEDAIRE 36NK60 Στήριγμα κυλίνδρου Hardware Rear Detach Clevis | AH7ARH 36NK602.522"Υλικό τοποθέτησης κυλίνδρωνΑλουμίνιο-Πίσω αποσπώμενο Clevis2.5€63.12
SPEEDAIRE 36NK61 Στήριγμα κυλίνδρου Hardware Rear Detach Clevis | AH7ARJ 36NK6132.52.5 "Υλικό τοποθέτησης κυλίνδρωνΑλουμίνιο-Πίσω αποσπώμενο Clevis3€49.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 36NK64 Υλικό τοποθέτησης κυλίνδρου Rear Detach Clevis
€108.43 /μονάδα