SPEEDAIRE 35WC83 Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής Γενικός καθήκον 5HP | AH6CCN

SPEEDAIRE 35WC83 Electric Air Compressor General Duty 5HP

Στοιχείο: AH6CCN Μοντέλο: 35WC83
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,241.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές14.2-12.8
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια83
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Drip Proof
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση14.0
HP5.00
Hz60
Τάση Εισόδου208 έως 240 VAC
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας175
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης145
συνολικό ύψος71 "
Συνολικό μήκος35 "
συνολικό πλάτος27 "
Φάση3
Αντλία αντλίαςΤοποθετημένο σε δεξαμενή
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας17 ουγκιά
Αντλία RPM1190
ΣτυλSimplex
Μέγεθος δεξαμενής80 gal.
Τύπος δεξαμενήςΚάθετος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 206.1
Ύψος πλοίου (cm)210.82
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός σταδίων - Αεροσυμπιεστής: 2
    • Τύπος συσκευασίας συμπιεστή: Βασικό μοντέλο
    • ASME Tank: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΕνισχυτέςHPΜέγεθος δεξαμενήςΤάσηΤάση Εισόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
SPEEDAIRE 35WC40 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKT 35WC40-22580 gal.208-230-71 "35 "€4,048.62
RFQ
SPEEDAIRE 35WC42 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKV 35WC42-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€3,715.11
RFQ
SPEEDAIRE 35WC43 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKW 35WC43-22580 gal.208-230-71 "35€4,801.73
RFQ
SPEEDAIRE 35WC45 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKY 35WC45-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€4,492.79
RFQ
SPEEDAIRE 35WC47 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 7.5hp 24cfm | AG6JLA 35WC47-317.580 gal.208-230-71 "35 "€4,363.51
RFQ
SPEEDAIRE 35WC48 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 7.5hp 24cfm | AG6JLB 35WC48-19.8-17.9/97.580 gal.208-230/460-71 "35€4,799.03
RFQ
SPEEDAIRE 35WC50 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 7.5hp 24cfm | AG6JLD 35WC50-317.580 gal.208-230-71 "35€4,640.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35WC83 Electric Air Compressor General Duty 5HP
€3,241.70 /μονάδα