SPEEDAIRE 35WC56 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 15hp 50cfm | AG6JLK

SPEEDAIRE 35WC56 Electric Air Compressor 2 Stage 15hp 50cfm

Στοιχείο: AG6JLK Μοντέλο: 35WC56
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€9,032.51 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT3 / 4 "
Ενισχυτές41.1-37.2/18.6
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΔιακόπτης πίεσης
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
dBA @ 3 πόδια89
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Drip Proof
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση50
HP15
Hz60
Τύπος λίπανσηςΛίπανση Splash
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων2
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας175
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης145
συνολικό ύψος54 "
Συνολικό μήκος69 "
συνολικό πλάτος27 "
Φάση3
Χωρητικότητα λαδιού αντλίας4 qt.
Αντλία RPM1020
Μέγεθος δεξαμενής120 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 408.6
Ύψος πλοίου (cm)157.48
Μήκος πλοίου (cm)195.58
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8414801635

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)
    • Τύπος συσκευασίας συμπιεστή (πλήρως συσκευασμένο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
SPEEDAIRE 35WC41 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKU 35WC41208-230/46014.2-12.8/6.4546 "63 "21 "380 gal.€4,261.33
RFQ
SPEEDAIRE 35WC44 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKX 35WC44208-230225466321180 gal.€5,575.28
RFQ
SPEEDAIRE 35WC46 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 5hp 16.6cfm | AG6JKZ 35WC46208-230/46014.2-12.8/6.45466321380 gal.€5,328.20
RFQ
SPEEDAIRE 35WC49 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 7.5hp 24cfm | AG6JLC 35WC49208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.€4,608.11
RFQ
SPEEDAIRE 35WC52 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 7.5hp 24cfm | AG6JLF 35WC52208-230/46019.8-17.9/97.546 "63 "21 "380 gal.€5,640.31
RFQ
SPEEDAIRE 35WC53 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 10hp 34cfm | AG6JLG 35WC53208-230/46027-24.4/12.2105469 "253120 gal.€6,627.60
RFQ
SPEEDAIRE 35WC54 Ηλεκτρικός Αεροσυμπιεστής 2 Στάδιο 15hp 50cfm | AG6JLH 35WC54208-230/46041.1-37.2/18.61554 "69 "25 "3120 gal.€7,769.17
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35WC56 Electric Air Compressor 2 Stage 15hp 50cfm
€9,032.51 /μονάδα