SPEEDAIRE 31XG65 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες Fnpt 50 Feet 300 Psi | AG2PJJ

SPEEDAIRE Καρούλι σωλήνα 31XG65 3/8 ίντσας Fnpt 50 πόδια 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2PJJ Μοντέλο: 31XG65

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€409.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒιομηχανικά
φινίρισμαμε επικάλυψη
Ο σωλήνας τελειώνει3/8 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναPVC
Έξοδος σωλήνα (In.)3/8 "(Μ) NPT
Στέγαση ΥλικόΣτερεό ορείχαλκο
ΜάνταλοΠολλαπλές θέσεις, απόδειξη δόνησης, αυτο κλειδωμένο, ελατήριο φορτωμένο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος15.375 "
Συνολικό μήκος14 "
συνολικό πλάτος11.25 "
Είσοδος κυλίνδρου3/8 "(F) NPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)44.96
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8479899899

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήνασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 31XG62 Ελαστικός σωλήνας 3/8 ίντσες Fnpt 100 Feet 300 Psi | AG2PJF 31ΧG62100ft.16.88 "20.875 "12.5 "€769.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Καρούλι σωλήνα 31XG65 3/8 ίντσας Fnpt 50 πόδια 300 Psi
€409.37 /μονάδα