SPEEDAIRE 2YNL7 Στεγνωτήρας ξηραντικού 4 Stage 25 Cfm | AC4DDJ

SPEEDAIRE 2YNL7 Desiccant Dryer 4 Stage 25 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DDJ Μοντέλο: 2YNL7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€730.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφυγραντήρας 4 σταδίων
(F) Εισαγωγή NPT1/2
(M) Έξοδος NPT (In.)1/2
ΛεκάνηΜέταλλο
Μέγεθος μπολ1.8 λίβρες
CFM25
Σημείο δρόσου-30 μοίρες φά
Υλικό στοιχείουΧαλκός με σύντηξη
Ύψος16.5 "
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)1/2
Κατηγορία ISO2
Μήκος15.5 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI250
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.120 F
Μικρόνια40 και 5
Συνολική χωρητικότητα5000 Cu.-Ft.
ΧαρακτηριστικάΞηρός αέρας
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.7175
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)41.66
Κωδικός ΕΣ8419390180
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποξηραντικό υλικό (Silica Gel)
    • Μέγιστη. SCFM @ 100 PSI (25)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολCFMΎψοςΕίδοςΤιμή
SPEEDAIRE 2YNL6 Αφυγραντικό Στεγνωτήριο 5 Στάδιο 30 Cfm | AC4DDH 2ΥΝL66.7 λίβρες5027 "Αφυγραντήρας 5 σταδίων€945.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL7 Desiccant Dryer 4 Stage 25 Cfm
€730.88 /μονάδα