SPEEDAIRE 22UX67 Air Motor 1.7 Hp 70 Cfm Face Mounting | AB7FNB

SPEEDAIRE 22UX67 Air Motor 1.7 Hp 70 Cfm Face Mounting

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FNB Μοντέλο: 22UX67

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,501.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Motor
CFM70
φινίρισμαΓκρί
Ύψος3.94 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1.7
Μήκος6.54 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Ροή αέρα78 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα100 PSI
Μέγιστη. RPM3000
ΒάσηΠρόσωπο
Χωρίς φορτίο RPM3000
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος3.94 "
Συνολικό μήκος6.680 "
συνολικό πλάτος4.72 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 4 "
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
RPM @ Μέγ. Ροπή250
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.99 "
Θερμ.250 βαθμοί F
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος4.72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5035
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςCFMΎψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος θύραςShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
SPEEDAIRE 22UX65 Air Motor 0.42 Hp 21 Cfm Face Mounting | AB7FMZ 22UX652.48 "212.48 "4.11 "3.07 "NPT 1 / 8 "3 / 8 "1.27 "€1,287.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 22UX67 Air Motor 1.7 Hp 70 Cfm Face Mounting
€2,501.63 /μονάδα