Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AC23 Προσαρμογέας εργαλείων επιφάνειας 2-3/4 In | AB6EGD

SPEEDAIRE 21AC23 Προσαρμογέας εργαλείου επιφάνειας 2-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EGD Μοντέλο: 21AC23

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας εργαλείων επιφάνειας
Μπόρε Ντιά.1.46 "
Τύπος φρουράς27
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγεθος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.324
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AC23 Προσαρμογέας εργαλείου επιφάνειας 2-3/4 ίντσες
€24.86 /μονάδα