Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA57 Air Impact Wrench 3 / 4In Drive | AB6EDJ

SPEEDAIRE 21AA57 Κρουστικό κλειδί αέρα 3/4In Drive

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EDJ Μοντέλο: 21AA57

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,137.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου7.0
Χτυπήματα ανά λεπτό800
CFM @ Πλήρες φορτίο28
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα5500 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-1 / 4 "
Μέγιστη. Ροπή1400 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος8.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 4 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου7.5 λίβρες
Εύρος ροπής200 έως 1200 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7575
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΕισαγωγή αέραΧτυπήματα ανά λεπτόΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςDutyΔωρεάν ταχύτηταΤιμή
SPEEDAIRE 21AA51 Air Impact Wrench 3 / 4In Drive | AB6EDC 21AA513 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 λίβρες200 έως 500 ft.-lb.General4500 rpm€740.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA57 Κρουστικό κλειδί αέρα 3/4In Drive
€1,137.47 /μονάδα