Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA51 Air Impact Wrench 3 / 4In Drive | AB6EDC

SPEEDAIRE 21AA51 Κρουστικό κλειδί αέρα 3/4In Drive

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EDC Μοντέλο: 21AA51
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
€740.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου7.0
Χτυπήματα ανά λεπτό650
CFM @ Πλήρες φορτίο28
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα4500 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού7 / 8 "
Μέγιστη. Ροπή500 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος9.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 4 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου10.6 λίβρες
Εύρος ροπής200 έως 500 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8375
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΕισαγωγή αέραΧτυπήματα ανά λεπτόΣυνολικό μήκοςΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςDutyΔωρεάν ταχύτηταΤιμή
SPEEDAIRE 21AA57 Air Impact Wrench 3 / 4In Drive | AB6EDJ 21AA571 / 2 "3 / 8 "NPT8008.5 "7.5 λίβρες200 έως 1200 ft.-lb.Βιομηχανικά5500 rpm€1,137.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA51 Κρουστικό κλειδί αέρα 3/4In Drive
€740.87 /μονάδα