Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA46 Κλειδί αέρα κρούσης 3/8 ιντσών | AB6ECX

SPEEDAIRE 21AA46 Κλειδί κρούσης αέρα 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6ECX Μοντέλο: 21AA46
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
€285.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.0
Χτυπήματα ανά λεπτό1000
CFM @ Πλήρες φορτίο12
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα10,000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού3 / 8 "
Μέγιστη. Ροπή75 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος5.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΣτυλΣτη γραμμή
Βάρος εργαλείου2 λίβρες
Εύρος ροπής5 έως 50 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0485
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόΣυνολικό μήκοςΣτυλΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςCFM @ Πλήρες φορτίοΤιμή
SPEEDAIRE 21AA47 Κλειδί αέρα κρούσης 3/8 ιντσών | AB6ECY 21AA47400 πόδια.-lb.5.016006.25 "Πιστόλι3.5 λίβρες25 έως 300 ft.-lb.20€480.77
SPEEDAIRE 21AA55 Κλειδί αέρα κρούσης 3/8 ιντσών | AB6EDG 21AA55300 πόδια.-lb.4.016006"Πιστόλι2.6 λίβρες25 έως 250 ft.-lb.16€386.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA46 Κλειδί κρούσης αέρα 3/8 ιντσών
€285.00 /μονάδα