Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA55 Κλειδί αέρα κρούσης 3/8 ιντσών | AB6EDG

SPEEDAIRE 21AA55 Κλειδί κρούσης αέρα 3/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EDG Μοντέλο: 21AA55
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
€386.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
Χτυπήματα ανά λεπτό1600
CFM @ Πλήρες φορτίο16
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα11,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1 / 2 "
Μέγιστη. Ροπή300 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΔαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου2.6 λίβρες
Εύρος ροπής25 έως 250 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόΣυνολικό μήκοςΣτυλΒάρος εργαλείουΕύρος ροπήςCFM @ Πλήρες φορτίοΤιμή
SPEEDAIRE 21AA46 Κλειδί αέρα κρούσης 3/8 ιντσών | AB6ECX 21AA4675 πόδια.-lb.3.010005.875 "Στη γραμμή2 λίβρες5 έως 50 ft.-lb.12€285.00
SPEEDAIRE 21AA47 Κλειδί αέρα κρούσης 3/8 ιντσών | AB6ECY 21AA47400 πόδια.-lb.5.016006.25 "Πιστόλι3.5 λίβρες25 έως 300 ft.-lb.20€480.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA55 Κλειδί κρούσης αέρα 3/8 ιντσών
€386.15 /μονάδα