Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 1.75DSR2.000 Κύλινδρος αέρα 1-3 / 4 ίντσες Διάμετρος 2 ίντσες | AE8EEZ 6CPW5

SPEEDAIRE 1.75DSR2.000 Κύλινδρος αέρα 1-3/4 ίντσες Διάμετρος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8EEZ Μοντέλο: 1.75DSR2.000Cross Ref: 6CPW5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1.75 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης1-14 "
Συνολικό μήκος7.57 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1/4 "NPTF
Ροντ Ντία.7 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου0.88 "
Μέγεθος νήματος ράβδου7/16 "-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6705
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΝήμα στηρίγματος μύτηςΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 6CPW8 κύλινδρος αέρα 1-3/4 ιντσών Διάμετρος 5 ιντσών | AE8EFC 6CPW81 "-1410.57 "5"€127.97
SPEEDAIRE 6CPW9 Κύλινδρος αέρα 1-3/4 ίντσες Διάμετρος 6 ιντσών | ΑΕ8ΕΦΔ 6CPW91-14 "11.57 "6"€133.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 1.75DSR2.000 Κύλινδρος αέρα 1-3/4 ίντσες Διάμετρος 2 ιντσών
€112.61 /μονάδα