Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 0.75DSRDM04.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 4 ιντσών AE6LCH 5TRH9

SPEEDAIRE 0.75DSRDM04.00 Κύλινδρος αέρα 4 ιντσών, μύτη και άξονας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6LCH Μοντέλο: 0.75DSRDM04.00Cross Ref: 5TRH9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΝτέλριν
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση100 psi
ΤοποθετήστεΜύτη και περιστροφή
Νήμα στηρίγματος μύτης5 / 8 "-18
Συνολικό μήκος8.53 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα4"
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 0.75DSRDM02.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 2 ιντσών AE6LCF 5TRH7 0.75DSRDM 02.006.53 "2"€84.07
SPEEDAIRE 0.75DSRDM05.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 5 ιντσών | AE6LCJ 5TRJ0 0.75DSRDM 05.009.53 "5"€93.16
SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο και περιστροφή | AE6LDM 5TRL6 0.75DXPSRDM01.005.53 "1"€16.07
SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM02.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 2 ιντσών AE6LDN 5TRL7 0.75DXPSRDM02.006.53 "2"€16.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 0.75DSRDM04.00 Κύλινδρος αέρα 4 ιντσών, μύτη και άξονας
€90.79 /μονάδα