SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 Κύλινδρος αέρα 1-1 / 2 ίντσα διαδρομή 5 ίντσες Μήκος | AE6LDH 5TRL2

SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 Κύλινδρος αέρα 1-1/2 ίντσας διαδρομή 5 ίντσες μήκος

Στοιχείο: AE6LDH Μοντέλο: 0.56DXPSRDM01.50Cross Ref: 5TRL2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.9 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΝτέλριν
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση100 psi
ΤοποθετήστεΜύτη και περιστροφή
Νήμα στηρίγματος μύτης7 / 16 "-20
Συνολικό μήκος5"
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.157 "
Μέγεθος θύρας# 10-32
Ροντ Ντία.0.188 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου# 10-32 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα1.5 "
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 160 βαθμοί F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM0.500 Κύλινδρος αέρα Μήκος 1/2 ίντσας 4 ίντσες | AE6LDF 5TRL0 0.56DXPSRDM0.5004"1 / 2 "€15.30
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο και περιστροφή | AE6LDG 5TRL1 0.56DXPSRDM01.004.5 "1"€15.38
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM04.00 Κύλινδρος αέρα Μύτη και περιστροφή 4 ιντσών AE6LDL 5TRL5 0.56DXPSRDM04.007.5 "4"€90.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 Κύλινδρος αέρα 1-1/2 ίντσας διαδρομή 5 ίντσες μήκος