Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Κρεμαστό ηχείο λευκό 5 ίντσες 30 W | AC8PDV 3CWR6

SPECO TECHNOLOGIES Κρεμαστό ηχείο SP30PT Λευκό 5 ιντσών 30 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PDV Μοντέλο: SP30PTCross Ref: 3CWR6
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
€155.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμιλητής
Χρώμα περιβλήματοςΆσπρο
περίβλημα ΥλικόABS πλαστικό
Απόκριση συχνότητας95Hz έως 20,000Hz
Αντίσταση8 Ohms
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ60
συνολικό ύψος5.5 "
Συνολικό μήκος8.25 "
συνολικό πλάτος8.25 "
Ευαισθησία92 +/- 2 dB
Tweeter Dia. (Σε.)1/2
ΧαρακτηριστικάΚρεμαστό κόσμημα
Watt (RMS)30
Βάρος16 λίβρες
Σύνθεση WooferΠολυπροπυλένιο
Woofer Dia. (Σε.)5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3445
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8518210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σύνθεση Tweeter (Mylar)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ισχύς σε βάτσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΒάροςΤιμή
SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT Ηχείο 5.25 ίντσες Backcan 70 / 25v | AC2HXR 2KJX8 SP5MAT606"9.5 "9.5 "Πολλαπλή εφαρμογή4.5 λίβρες€131.28
SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT Ηχείο 6.5 ιντσών Backcan 70 / 25v | AC2HXT 2KJX9 SP6MAT807.5 "11 "11 "Πολλαπλή εφαρμογή5.5 λίβρες€145.20
SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul Contractor Speakers 5-1/4 Inch Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----Σειρά αναδόχων NEXUS (TM) UL (R)-€316.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Κρεμαστό ηχείο SP30PT Λευκό 5 ιντσών 30 W
€155.52 /μονάδα