Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT Ηχείο 5.25 ίντσες Backcan 70 / 25v | AC2HXR 2KJX8

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT Ηχείο 5.25 ιντσών Backcan 70/25v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HXR Μοντέλο: SP5MATCross Ref: 2KJX8
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
€131.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμιλητής
Χρώμα περιβλήματοςΆσπρο
περίβλημα ΥλικόABS πλαστικό
Απόκριση συχνότητας57Hz έως 20,000Hz
Αντίσταση8 Ohms
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ60
συνολικό ύψος6"
Συνολικό μήκος9.5 "
συνολικό πλάτος9.5 "
Πατήματα ισχύος @ 75V30W/15W/7.5W/5W/2.5W/1W/.5W/.25W/8Ohm
Ευαισθησία87 dB
Ρυθμίσεις μετασχηματιστή70V / 25V
Tweeter Dia. (Σε.)1
ΧαρακτηριστικάΠολλαπλή εφαρμογή
Watt (RMS)30
Βάρος4.5 λίβρες
Σύνθεση WooferΠολυπροπυλένιο
Woofer Dia. (Σε.)5-1/4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.54
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8518210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σύνθεση Tweeter (Mylar (R))

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ισχύς σε βάτσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΒάροςΤιμή
SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT Ηχείο 6.5 ιντσών Backcan 70 / 25v | AC2HXT 2KJX9 SP6MAT807.5 "11 "11 "Πολλαπλή εφαρμογή5.5 λίβρες€145.20
SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Κρεμαστό ηχείο λευκό 5 ίντσες 30 W | AC8PDV 3CWR6 SP30PT605.5 "8.25 "8.25 "Κρεμαστό κόσμημα16 λίβρες€155.52
SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul Contractor Speakers 5-1/4 Inch Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----Σειρά αναδόχων NEXUS (TM) UL (R)-€316.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT Ηχείο 5.25 ιντσών Backcan 70/25v
€131.28 /μονάδα