SPEARS VALVES S475P-AK Εξαρτήματα προέκτασης βαλβίδας βάθους νερού, υποδοχή, EPDM, 4 Μέγεθος, PVC | AD6FCQ 45A329

SPEARS VALVES S475P-AK Εξαρτήματα επέκτασης βαλβίδας πίσω νερού, υποδοχή, EPDM, μέγεθος 4, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6FCQ Μοντέλο: S475P-AKΣταυρός: 45A329

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€260.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα υποβρύχιου νερού
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Μήκος εισόδου έως εξόδου10 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού43 psi
Μέγεθος σωλήνα4"
Υλικό μίσχωνPVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.905
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES S275P-AK Εξαρτήματα προέκτασης βαλβίδας βάθους νερού, υποδοχή, EPDM, 2 Μέγεθος, PVC | AD6FCN 45A327 S275P-AK5 9 / 32 "2"€241.74
SPEARS VALVES S375P-AK Εξαρτήματα προέκτασης βαλβίδας βάθους νερού, υποδοχή, EPDM, 3 Μέγεθος, PVC | AD6FCP 45A328 S375P-AK7.75 "3"€241.74
SPEARS VALVES S675P-AK Εξαρτήματα προέκτασης βαλβίδας βάθους νερού, υποδοχή, EPDM, 6 Μέγεθος, PVC | AD6FCR 45A330 S675P-AK15.375 "6"€1,582.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES S475P-AK Εξαρτήματα επέκτασης βαλβίδας πίσω νερού, υποδοχή, EPDM, μέγεθος 4, PVC
€260.91 /μονάδα