SPEARS VALVES P300-020C Ebow, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 2 Size, CPVC | AF7PJC 22EX06

SPEARS VALVES P300-020C Ebow, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 2 Size, CPVC

Στοιχείο: AF7PJC Μοντέλο: P300-020CCross Ref: 22EX06

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 βαθμοί
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΠιστοποίηση NSF CW για διαβρωτικά απόβλητα, IAPMO IGC 210 και ICC-ES PMG-1018
Τύπος σύνδεσηςHub x Hub
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέγιστη. Πίεση280 PSI
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES P300-015C Ebow, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 1-1/2 Size, CPVC | AF7PJB 22EX05 P300-015Γ330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS VALVES P300-030C Ebow, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 3 Size, CPVC | AF7PJD 22EX07 P300-030Γ260 psi3"-
RFQ
SPEARS VALVES P300-040C Ebow, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 4 Size, CPVC | AF7PJE 22EX08 P300-040Γ220 psi4"-
RFQ
SPEARS VALVES P300-060C Ebow, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 6 Size, CPVC | AF7PJF 22EX09 P300-060Γ180 psi6"-
RFQ
SPEARS VALVES P300-080C Ebow, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 8 Size, CPVC | BU7ZXD P300-080Γ--€832.34
RFQ
SPEARS VALVES P300-120C Ebow, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 12 Size, CPVC | BU7ZXL P300-120Γ--€3,225.45
RFQ
SPEARS VALVES P300-100C Ebow, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 10 Size, CPVC | BU7ZXN P300-100Γ--€1,923.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES P300-020C Ebow, 1/4 Bend, 90 Deg., Hub x Hub, 2 Size, CPVC