Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 2032-010C Gate Valve, Socket, FKM, 1 Size, CPVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WWZ Μοντέλο: 2032-010CCross Ref: 4GXT8
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
€271.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςCPVC
Στυλ καπόΒιδωτές
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου3 5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
Υλικό σφραγίδαςViton
Υλικό μίσχωνCPVC
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center4-5 / 16 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήναςCPVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3015
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
SPEARS VALVES 2032-005C Gate Valve, Socket, FKM, 1/2 Size, CPVC | AD7WWX 4GXT6 2032-005C2 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€226.20
SPEARS VALVES 2032-007C Gate Valve, Socket, FKM, 3/4 Size, CPVC | AD7WWY 4GXT7 2032-007C2 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€283.80
SPEARS VALVES 2032-012C Gate Valve, Socket, FKM, 1-1/4 Size, CPVC | AD7WXA 4GXT9 2032-012C3 9 / 16 "1.25 "6.625 "€531.04
SPEARS VALVES 2032-015C Gate Valve, Socket, FKM, 1-1/2 Size, CPVC | AD7WXB 4GXU1 2032-015C3 9 / 16 "1.5 "6.5 "€509.68
SPEARS VALVES 2032-020C Gate Valve, Socket, FKM, 2 Size, CPVC | AD7WXC 4GXU2 2032-020C3 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€581.83
SPEARS VALVES 2032-025C Gate Valve, Socket, FKM, 2-1/2 Size, CPVC | BZ4LZY 2032-025C---€1,647.24
RFQ
SPEARS VALVES 2032-030C Gate Valve, Socket, FKM, 3 Size, CPVC | BZ4MAA 2032-030C---€2,329.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 2032-010C Gate Valve, Socket, FKM, 1 Size, CPVC
€271.88 /μονάδα