Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 1889-060 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 3 x 6 Size, PVC | AC9LKC 3HFV2

SPEARS VALVES 1889-060 Θηλή, με ένα άκρο με σπείρωμα, πρόγραμμα 80, μέγεθος 3 x 6, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LKC Πρότυπο: 1889-060Cross Ref: 3HFV2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςMNPT x Υποδοχή ολίσθησης
Μήκος6"
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση185 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.110 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3"
Πρόγραμμα80
ΧαρακτηριστικάΝήμα στο ένα άκρο, MNPT x Slip Socket

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
SPEARS VALVES 1889-030 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 3 x 3 Size, PVC | AC9LKA 3HFU9 1889-0303"€29.90
SPEARS VALVES 1889-040 Θηλή, με σπείρωμα ένα άκρο, Σχέδιο 80, 3 x 4 Μέγεθος, PVC | AC9LKB 3HFV1 1889-0404"€34.95
SPEARS VALVES 1889-120 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 3 x 12 Size, PVC | AC9LKD 3HFV3 1889-12012 "€75.48
SPEARS VALVES 1889-480 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 3 x 48 Size, PVC | BU7QRK 1889-480-€154.43
RFQ
SPEARS VALVES 1889-005 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 3 x CL Size, PVC | BU7QRT 1889-005-€17.28
RFQ
SPEARS VALVES 1889-035 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 3 x 3-1/2 Size, PVC | BU7QUT 1889-035-€22.03
RFQ
SPEARS VALVES 1889-045 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 3 x 4-1/2 Size, PVC | BU7QUV 1889-045-€25.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 1889-060 Θηλή, με ένα άκρο με σπείρωμα, πρόγραμμα 80, μέγεθος 3 x 6, PVC
€44.81 /μονάδα