SPEAKMAN SE-1150 Σύστημα πλυσίματος ματιών και προσώπου, Βάση στήριξης βάσης, ανοξείδωτο ατσάλι, χρώμιο | AJ8CPC

SPEAKMAN SE-1150 Σύστημα πλύσης ματιών και προσώπου, Μπολ με βάση το βάθρο, ανοξείδωτο ατσάλι, χρώμιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8CPC Μοντέλο: SE-1150

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,056.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός πλύσης ματιών / προσώπου
ΧρώμαChrome
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσηςΣπειροειδής σωλήνας
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ρυθμός ροής4.9 GPM @ 30 PSI
HandleΠλευρά
Ύψος41.63 "
Τύπος εγκατάστασηςΕπίπεδο
Μήκος12.94 "
Τύπος βαλβίδαςBall Valve
Πλάτος14.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.765
Ύψος πλοίου (cm)31.19
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8424909080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΤιμή
SPEAKMAN SE-1000 Σταθμός πλύσης ματιών και προσώπου, επιτοίχιος, πλαστικός, κίτρινος | AJ8CNZ SE-1000Κίτρινο8.25 "20.1 "€630.16
SPEAKMAN SE-1050 Σταθμός πλύσης ματιών & προσώπου, επιτοίχιος, πλαστικό, χρώμιο | AJ8CPA SE-1050Chrome8.25 "20.1 "€811.36
SPEAKMAN SE-1100 Σταθμός πλύσης ματιών & προσώπου, βάθρο βάσης, πλαστικό, κίτρινο | AJ8CPB SE-1100Κίτρινο41.63 "12.94 "€850.96
SPEAKMAN SE-1155 Σύστημα πλύσης ματιών & προσώπου, βάσης, ανοξείδωτο ατσάλι, χρώμιο | AJ8CPD SE-1155Chrome41.63 "12.94 "€1,774.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN SE-1150 Σύστημα πλύσης ματιών και προσώπου, Μπολ με βάση το βάθρο, ανοξείδωτο ατσάλι, χρώμιο
€1,056.31 /μονάδα