Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEAKMAN SE-1000 Σταθμός πλύσης ματιών και προσώπου, επιτοίχιος, πλαστικός, κίτρινος | AJ8CNZ

SPEAKMAN SE-1000 Eye & Facewash Station, Τοποθέτηση στον τοίχο, Πλαστικό, Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8CNZ Μοντέλο: SE-1000

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€630.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός πλύσης ματιών / προσώπου
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσηςΣπειροειδής σωλήνας
Ρυθμός ροής4.9 GPM @ 30 PSI
HandleΠλευρά
Ύψος8.25 "
Τύπος εγκατάστασηςΤοίχου
Μήκος20.1 "
Τύπος βαλβίδαςBall Valve
Πλάτος14.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.905
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)32.39
Πλάτος πλοίου (cm)24.77
Κωδικός ΕΣ8424909080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΤιμή
SPEAKMAN SE-1050 Σταθμός πλύσης ματιών & προσώπου, επιτοίχιος, πλαστικό, χρώμιο | AJ8CPA SE-1050Chrome8.25 "20.1 "€811.36
SPEAKMAN SE-1100 Σταθμός πλύσης ματιών & προσώπου, βάθρο βάσης, πλαστικό, κίτρινο | AJ8CPB SE-1100Κίτρινο41.63 "12.94 "€850.96
SPEAKMAN SE-1150 Σύστημα πλυσίματος ματιών και προσώπου, Βάση στήριξης βάσης, ανοξείδωτο ατσάλι, χρώμιο | AJ8CPC SE-1150Chrome41.63 "12.94 "€1,056.31
SPEAKMAN SE-1155 Σύστημα πλύσης ματιών & προσώπου, βάσης, ανοξείδωτο ατσάλι, χρώμιο | AJ8CPD SE-1155Chrome41.63 "12.94 "€1,774.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN SE-1000 Eye & Facewash Station, Τοποθέτηση στον τοίχο, Πλαστικό, Κίτρινο
€630.16 /μονάδα