Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEAKMAN S-2005-H Ντους σταθερού 1/2 ιντσών 2.5 Gpm | AE9VBE 6MPG2

SPEAKMAN S-2005-H Διόρθωση κεφαλής ντους 1/2 ίντσας 2.5 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9VBE Μοντέλο: S-2005-HCross Ref: 6MPG2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€54.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή ντους
Συμβατό με ADAΟχι
Χρώμα / φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
σύνδεση1 / 2 "
Βάθος5-1 / 2 "
Διάμετρος προσώπου3 1 / 4 "
Ρυθμός ροής2.5 gpm
Χειριστείτε το φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Τύπος λαβήςΜοχλός
Ύψος3.25 "
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Ροή2.5 gpm
ΧαρακτηριστικάΣταθερό
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3757
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η κεφαλή ντους χαμηλής ροής Speakman S-2005-H Hotel είναι κατάλληλη για πολυτελή θέρετρα, βίλες, ξενοδοχεία και σουίτες. Η πλαϊνή λαβή περιστρέφεται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για εναλλαγή μεταξύ μοτίβων μασάζ, έντονου και συνδυασμού ψεκασμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Η κεφαλή ντους Speakman S-2005-H διαθέτει οκτώ κεντρικούς πίδακες μασάζ και 50 σπρέι πλήρους κάλυψης.
  • Διαθέτει γυαλισμένο φινίρισμα χρωμίου για να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτή η κεφαλή ντους έχει πλαστική κατασκευή για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
  • Προσφέρει γυαλισμένη λαβή χρωμίου για σφιχτό κράτημα.
  • Αυτή η σταθερή κεφαλή ντους διαθέτει τεχνολογία Anystream που παρέχει διάφορα σχέδια ψεκασμού με την περιστροφή της λαβής.
  • Διαθέτει επιπλέον ένα μπρούτζινο παξιμάδι για βελτιωμένο κράτημα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο ρυθμός ροής της κεφαλής ντους Speakman S-2005-H;

Α. 2.5 GPM.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε την κεφαλή ντους Speakman S-2005-H Hotel;

A.

  • Εφαρμόστε ταινία στεγανοποίησης κλωστής στην πλευρά εξόδου του βραχίονα ντους με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
  • Περάστε την κεφαλή του ντους στον βραχίονα του ντους περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα και σφίξτε την με ένα ρυθμιζόμενο κλειδί.
  • Ανοίξτε την παροχή νερού και ελέγξτε για διαρροές και ρυθμίστε το σχέδιο ψεκασμού περιστρέφοντας την πλευρική λαβή στην προτιμώμενη θέση Anystream.

Ε. Πώς να αποτρέψετε τη συσσώρευση ορυκτών σε αυτήν την κεφαλή ντους;

A. Για να μειώσετε τη συσσώρευση ορυκτών, γυρίστε τη λαβή στη θέση πλημμύρας και αποστραγγίστε το νερό μετά από κάθε χρήση για μειωμένη συσσώρευση ορυκτών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔιάμετρος προσώπουΡυθμός ροήςΎψοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήΤιμή
SPEAKMAN S-2252 Σταθερή κεφαλή ντους 1/2 ίντσες 2.5 Gpm | AE9VBC 6MPG0 S-22524"2 3 / 4 "2.5 gpm2.75 "Ορείχαλκος, πλαστικό2.5 gpm€193.62
SPEAKMAN S-2252-E2 Ντους σταθερού 1/2 ίντσας 2.0 Gpm | AE9VBD 6MPG1 S-2252-Ε24"2 3 / 4 "2.0 gpm2.75 "Ορείχαλκος, πλαστικό2.0 gpm€188.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN S-2005-H Διόρθωση κεφαλής ντους 1/2 ίντσας 2.5 Gpm
€54.77 /μονάδα