Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEAKMAN S-2252 Σταθερή κεφαλή ντους 1/2 ίντσες 2.5 Gpm | AE9VBC 6MPG0

SPEAKMAN S-2252 Showerhead Fixed 1/2 Inch 2.5 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9VBC Μοντέλο: S-2252Cross Ref: 6MPG0

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€193.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή ντους
Συμβατό με ADAΟχι
Χρώμα / φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
σύνδεση1 / 2 "
Βάθος4"
Διάμετρος προσώπου2 3 / 4 "
Ρυθμός ροής2.5 gpm
Χειριστείτε το φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Τύπος λαβήςΜοχλός
Ύψος2.75 "
ΥλικόΟρείχαλκος, πλαστικό
Μέγιστη. Ροή2.5 gpm
ΧαρακτηριστικάΣταθερό
Πλάτος3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΔιάμετρος προσώπουΡυθμός ροήςΎψοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήΤιμή
SPEAKMAN S-2252-E2 Ντους σταθερού 1/2 ίντσας 2.0 Gpm | AE9VBD 6MPG1 S-2252-Ε24"2 3 / 4 "2.0 gpm2.75 "Ορείχαλκος, πλαστικό2.0 gpm€188.30
SPEAKMAN S-2005-H Ντους σταθερού 1/2 ιντσών 2.5 Gpm | AE9VBE 6MPG2 S-2005-Η5-1 / 2 "3 1 / 4 "2.5 gpm3.25 "πλαστικός2.5 gpm€54.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN S-2252 Showerhead Fixed 1/2 Inch 2.5 Gpm
€193.62 /μονάδα