Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEAKMAN S-1559 στόμιο μπανιέρας χωρίς εκτροπή | AA6ZDE 15F383

SPEAKMAN S-1559 Στόμιο μπανιέρας χωρίς εκτροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZDE Μοντέλο: S-1559Σταυρός: 15F383

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας μπανιέρας
Χρώμα / φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
σύνδεση1 / 2 "
Υλικό κάλυψηςψευδάργυρος
Μήκος6 3 / 32 "
Υλικόψευδάργυρος
ΧαρακτηριστικάΜη εκτροπέας, Αλεξάνδρεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8481905000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
SPEAKMAN S-1557 στόμιο μπανιέρας χωρίς εκτροπή | AA6ZCQ 15F353 S-15575.75 "Μη εκτροπέας, Neo€59.46
SPEAKMAN S-1561 στόμιο μπανιέρας χωρίς εκτροπή | AA6ZCZ 15F369 S-15616 3 / 32 "Μη εκτροπέας, Κασπία€70.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN S-1559 Στόμιο μπανιέρας χωρίς εκτροπή
€58.12 /μονάδα