Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 ίντσες 24vac Buna N | AF6RTU 20HL71

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 ίντσας 24vac Buna N

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RTU Μοντέλο: 3585-020-9226BCross Ref: 20HL71
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
€81.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΝάιλον γεμάτο γυαλί
Συντελεστής όγκου1.95
Περίβλημα πηνίουΣτεγανή και σκόνη
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσεις18 "Μόλυβδος
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.194 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας10 psi
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ
Επιχείρησηπιλοτικής λειτουργίας
Orifice Dia.1 / 2 "
συνολικό ύψος3 7 / 32 "
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
συνολικό πλάτος1.593
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας150 psi
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση24 VAC
Watts8.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)12.38
Μήκος πλοίου (cm)9.21
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ8481200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤάσηWattsΤιμή
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9227B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 Inch 120vac Buna N | AF6RTV 20HL72 3585-020-9227B1.953 / 8 "Μπόνα Ν120 VAC8.5€81.22
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9222B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 ίντσες 12vdc Buna N | AF6RTW 20HL73 3585-020-9222B1.953 / 8 "Μπόνα Ν12 VDC6.5€81.22
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9223B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 ίντσες 24vdc Buna N | AF6RTX 20HL74 3585-020-9223B1.953 / 8 "Μπόνα Ν24 VDC6.5€81.22
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9227B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 Inch 120vac Epdm | AF6RTY 20HL75 3585-030-9227B1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5€93.04
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9222B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 ίντσες 12vdc Epdm | AF6RTZ 20HL76 3585-030-9222B1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5€83.46
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9223B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 ίντσες 24vdc Epdm | AF6RUA 20HL77 3585-030-9223B1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5€83.46
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9236B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1/2 ίντσα 24vac Buna N | AF6RUB 20HL78 3585-020-9236B2.451 / 2 "Μπόνα Ν24 VAC8.5€93.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 ίντσας 24vac Buna N
€81.22 /μονάδα