SPARTAN SCIENTIFIC 3585 Series, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Περίβλημα πηνίου: Στεγανή και σκόνη , Κατηγορία μόνωσης πηνίου: F , Ηλεκτρικές συνδέσεις: 18 "Μόλυβδος , Hz: 50/60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 194 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 10 psi , Βαθμολογία NEMA: 4, 4Χ , Λειτουργία: πιλοτικής λειτουργίας , Orifice Dia.: 1 / 2 " , Συνολικό ύψος: 3 7 / 32 " , Συνολικό μήκος: 2 23 / 32 " , Συνολικό πλάτος: 1.593 , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way / 2-Position
ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤάσηWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3585-020-9226B
1.953 / 8 "Μπόνα Ν24 VAC8.5€81.22
A
3585-020-9222B
1.953 / 8 "Μπόνα Ν12 VDC6.5€81.22
A
3585-030-9227B
1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5€93.04
A
3585-030-9223B
1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5€83.46
A
3585-020-9227B
1.953 / 8 "Μπόνα Ν120 VAC8.5€81.22
A
3585-020-9223B
1.953 / 8 "Μπόνα Ν24 VDC6.5€81.22
A
3585-030-9222B
1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5€83.46
A
3585-020-9236B
2.451 / 2 "Μπόνα Ν24 VAC8.5€93.04
A
3585-020-9232B
2.451 / 2 "Μπόνα Ν12 VDC6.5€81.22
A
3585-030-9236B
2.451 / 2 "EPDM24 VAC8.5€83.46
A
3585-030-9232B
2.451 / 2 "EPDM12 VDC6.5€83.46
A
3585-020-9237B
2.451 / 2 "Μπόνα Ν120 VAC8.5€93.04
A
3585-020-9233B
2.451 / 2 "Μπόνα Ν24 VDC6.5€93.04
A
3585-030-9237B
2.451 / 2 "EPDM120 VAC8.5€89.79
A
3585-030-9233B
2.451 / 2 "EPDM24 VDC6.5€93.04

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;