SOUTHWIRE COMPANY WW-520 Wire Cart 4 Ράφια 1500 Lb Χωρητικότητα | AG6VCL 48L081 / 56825001

SOUTHWIRE COMPANY WW-520 Καλάθι 4 Ράφια Χωρητικότητα 1500 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6VCL Μοντέλο: WW-520Σταυρός: 48L081 / 56825001

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,489.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι καλωδίων
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος46 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος35 "
Άξονας Dia.2"
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούπλαστικός
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)87.63
Πλάτος πλοίου (cm)175.26
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνεται λαβήΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος τροχούΤιμή
SOUTHWIRE COMPANY WW-535 Wire Cart 10 Ράφια 600 Lb Χωρητικότητα | AG6VCN 48L083 / 56825201 Παγκόσμιος Πόλεμος-535Ναι600 lbs.40 "50 "34 "4"€1,859.26
SOUTHWIRE COMPANY WW-550 Wire Cart 2 Ράφια 1000 Lb Χωρητικότητα | AG6VCQ 48L085 / 56825501 Παγκόσμιος Πόλεμος-550Οχι1000 lbs.44 "54 "30 "3"€2,019.02
SOUTHWIRE COMPANY 56824801 Καλάθι αγωγών και καλωδίων, 43 x 64 x 43 ίντσες, 2000 Lbs Χωρητικότητα | CG6KWM WW510 56824801-------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY WW-520 Καλάθι 4 Ράφια Χωρητικότητα 1500 Lb
€3,489.91 /μονάδα