VESTIL ABS-130 Adjustable Box Stacker, 380 Lb. Χωρητικότητα φορτίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LBF Μοντέλο: ABS-130

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,745.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Χωρητικότητα380 lbs.
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
ΧρώμαΜπλε, Ασημί
Μήκος περονοφόρου19.5 "
Πλάτος περονοφόρου2.5 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.3"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
Ύψος59.5 "
Τύπος ποδιούΔιασκελίζω
Πλάτος ποδιού2.63 "
Μήκος40.5 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης42.25 "
Χωρητικότητα φορτίου380 lbs.
Χαμηλό ύψος2 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλάτος πιρουνιού18 1 / 2 "
Μέγιστη. Leg Inside Dia.21 1 / 8 "
Μέγιστη. Leg Outside Dia.24 3 / 8 "
Μέγιστη. Πλάτος Ποδιών Εσωτερικό Διάμετρος.21 1 / 8 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού39.5 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών18.5 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια18.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Πλάτος πιρουνιού11 1 / 2 "
Ελάχ. Leg Inside Dia.15 3 / 8 "
Ελάχ. Πλάτος ποδιού μέσα διάμετρος.15 3 / 8 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης2.75 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών11.5 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια11.5 "
Αριθμός τροχίσκων4
ΕπιχείρησηΑντλία ποδιών
Συνολικό βάθος40.5 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος42 1 / 2 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Πλάτος πίσω τροχίσκου1"
Πλάτος24.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.5
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)102.87
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσες κινήσεις / αντλίες απαιτούνται για την πλήρη ανύψωση του στοίβαξης κουτιού για ανύψωση;

A. Όταν είναι πλήρως φορτωμένο, χρειάζονται περίπου 31 κινήσεις για να ανυψωθούν οι βραχίονες ανύψωσης του στοίβακτη κουτιού στο μέγιστο / επάνω.

Ε. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος που υποστηρίζουν οι στοίβες κουτιών Vestil;

Α. Το μέγιστο ύψος που μπορεί να επιτευχθεί είναι 42.5 ίντσες και η ονομαστική χωρητικότητα είναι 380 λίβρες.

Ε. Πώς να κάνετε ελιγμούς Vestil box stackers;

A. Αυτά τα κουτιά στοίβαξης διαθέτουν περιστρεφόμενο τροχό στο πίσω μέρος για ελιγμούς σε στενούς χώρους. Διαθέτει επίσης ένα συγκρότημα πέδησης για την ακινητοποίηση του κουτιού στοίβαξης στη θέση του για φόρτωση/εκφόρτωση.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ABS-130 Adjustable Box Stacker, 380 Lb. Χωρητικότητα φορτίου
€1,745.20 /μονάδα