Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLBERG SLCRT250 Σιγαστήρας 2 1/2 Mnpt Out 385 Max Cfm | AD2QMA 3TKZ3

SOLBERG SLCRT250 Silencer 2 1/2 Mnpt Out 385 Max Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2QMA Μοντέλο: SLCRT250Cross Ref: 3TKZ3
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
€320.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣιγαστήρες εισόδου / εκκένωσης
ΥπηρεσίεςΣωλήνας σιγαστήρα
Διάμετρος4 5 / 8 "
Φίλτρο MediaΑπορροφητικό ήχου
Ύψος23 11 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΆνθρακα
Εισαγωγή / έξοδος2-1 / 2 (Μ) NPT
Μήκος23 11 / 16 "
Μέγιστη. Ροή385 CFM
Μήκος θηλής (In.)2-5/8
Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRRΈως 30 dB
Outlet2 1/2 (Μ) NPT
Θερμ. Εύρος-15 έως 212 F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5225
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήOutletΤιμή
SOLBERG SLCR400 Σιγαστήρας 4 Fnpt Out 575 Max Cfm | AD2QLT 3TKY5 SLCR40010 "23.88 "23.875 "575 CFM4 (ΣΤ) ΝΡΤ€570.20
SOLBERG SLCRT050 Σιγαστήρας 1/2 Mnpt Out 25 Max Cfm | AD2QLU 3TKY6 SLCRT0502 1 / 2 "14.5 "14.5 "25 cfm1/2 (Μ) NPT€132.08
SOLBERG SLCRT075 Σιγαστήρας 3/4 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QLV 3TKY7 SLCRT0752 1 / 2 "14.5 "14.5 "35 cfm3/4 (Μ) NPT€135.29
SOLBERG SLCRT100 Σιγαστήρας 1 Mnpt Out 42 Max Cfm | AD2QLW 3TKY8 SLCRT1002 1 / 2 "14.5 "14.5 "42 cfm1 (Μ) NPT€135.29
SOLBERG SLCRT125 Σιγαστήρας 1 1/4 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QLX 3TKY9 SLCRT1252 1 / 2 "14.5 "14.5 "55 cfm1 1/4 (Μ) NPT€140.61
SOLBERG SLCRT150 Σιγαστήρας 1 1/2 Mnpt Out 155 Max Cfm | AD2QLY 3TKZ1 SLCRT1503 1 / 8 "14 "14 "155 CFM1 1/2 (Μ) NPT€158.64
SOLBERG SLCRT200 Σιγαστήρας 2 Mnpt Out 270 Max Cfm | AD2QLZ 3TKZ2 SLCRT2003 5 / 8 "18.5 "18.5 "270 cfm2 (Μ) NPT€181.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG SLCRT250 Silencer 2 1/2 Mnpt Out 385 Max Cfm
€320.64 /μονάδα