Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLBERG F-19P-150 Φίλτρο εισόδου 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QNP 3TLA2

SOLBERG Φίλτρο εισόδου F-19P-150 1 1/2 Mnpt Έξοδος 85 Max Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2QNP Μοντέλο: F-19P-150Cross Ref: 3TLA2
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
€62.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο σιγαστήρα
ΥπηρεσίεςΚουκούλα
Διάμετρος6"
Αποδοτικότητα φίλτρου99%
Φίλτρο MediaΠολυεστέρας
Βαθμολογία φίλτρου5 μικρά
Ύψος6.625 "
Στέγαση ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Ροή85 cfm
Μήκος θηλής (In.)1-5/8
Outlet1-1 / 2 (Μ) NPT
Θερμ. Εύρος15 έως 220 F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3365
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπηρεσίεςΔιάμετροςΎψοςΜέγιστη. ΡοήOutletΘερμ. ΕύροςΤιμή
SOLBERG F-15-100 Φίλτρο εισόδου 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QMF 3TKZ8 F-15-100Κουκούλα6"4"35 cfm1 (Μ) NPT15 έως 220 F€42.66
SOLBERG F-19P-100 Φίλτρο εισόδου 1 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QMG 3TKZ9 F-19P-100Κουκούλα6"6.625 "55 cfm1 (Μ) NPT15 έως 220 F€59.57
SOLBERG F-19P-125 Φίλτρο εισόδου 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QNN 3TLA1 F-19P-125Κουκούλα6"6.625 "70 cfm1-1 / 4 (Μ) NPT15 έως 220 F€60.91
SOLBERG FT-15-100 Φίλτρο εισόδου 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QPP 3TLD7 FT-15-100Ανοικτό4 1 / 2 "4"35 cfm1 (Μ) NPT-15 έως 220 F€40.64
SOLBERG FT-19P-100 Φίλτρο εισόδου 1 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QPQ 3TLD8 FT-19P-100Ανοικτό4 1 / 2 "6.625 "55 cfm1 (Μ) NPT-15 έως 220 F€52.68
SOLBERG FT-19P-125 Φίλτρο εισόδου 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QPR 3TLD9 FT-19P-125Ανοικτό4 1 / 2 "6.625 "70 cfm1-1 / 4 (Μ) NPT-15 έως 220 F€53.55
SOLBERG FT-19P-150 Φίλτρο εισόδου 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QPT 3TLE1 FT-19P-150Ανοικτό4 1 / 2 "6.625 "85 cfm1-1 / 2 (Μ) NPT-15 έως 220 F€56.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG Φίλτρο εισόδου F-19P-150 1 1/2 Mnpt Έξοδος 85 Max Cfm
€62.58 /μονάδα