Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLBERG F-15-100 Φίλτρο εισόδου 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QMF 3TKZ8

SOLBERG F-15-100 Φίλτρο εισόδου 1 Mnpt Έξοδος 35 Max Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2QMF Μοντέλο: F-15-100Cross Ref: 3TKZ8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο σιγαστήρα
ΥπηρεσίεςΚουκούλα
Διάμετρος6"
Αποδοτικότητα φίλτρου99%
Φίλτρο MediaΠολυεστέρας
Βαθμολογία φίλτρου5 μικρά
Ύψος4"
Στέγαση ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Ροή35 cfm
Μήκος θηλής (In.)1-1/2
Outlet1 (Μ) NPT
Θερμ. Εύρος15 έως 220 F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπηρεσίεςΔιάμετροςΎψοςΜέγιστη. ΡοήOutletΘερμ. ΕύροςΤιμή
SOLBERG F-19P-100 Φίλτρο εισόδου 1 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QMG 3TKZ9 F-19P-100Κουκούλα6"6.625 "55 cfm1 (Μ) NPT15 έως 220 F€59.57
SOLBERG F-19P-125 Φίλτρο εισόδου 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QNN 3TLA1 F-19P-125Κουκούλα6"6.625 "70 cfm1-1 / 4 (Μ) NPT15 έως 220 F€60.91
SOLBERG F-19P-150 Φίλτρο εισόδου 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QNP 3TLA2 F-19P-150Κουκούλα6"6.625 "85 cfm1-1 / 2 (Μ) NPT15 έως 220 F€62.58
SOLBERG FT-15-100 Φίλτρο εισόδου 1 Mnpt Out 35 Max Cfm | AD2QPP 3TLD7 FT-15-100Ανοικτό4 1 / 2 "4"35 cfm1 (Μ) NPT-15 έως 220 F€40.64
SOLBERG FT-19P-100 Φίλτρο εισόδου 1 Mnpt Out 55 Max Cfm | AD2QPQ 3TLD8 FT-19P-100Ανοικτό4 1 / 2 "6.625 "55 cfm1 (Μ) NPT-15 έως 220 F€52.68
SOLBERG FT-19P-125 Φίλτρο εισόδου 1 1/4 Mnpt Out 70 Max Cfm | AD2QPR 3TLD9 FT-19P-125Ανοικτό4 1 / 2 "6.625 "70 cfm1-1 / 4 (Μ) NPT-15 έως 220 F€53.55
SOLBERG FT-19P-150 Φίλτρο εισόδου 1 1/2 Mnpt Out 85 Max Cfm | AD2QPT 3TLE1 FT-19P-150Ανοικτό4 1 / 2 "6.625 "85 cfm1-1 / 2 (Μ) NPT-15 έως 220 F€56.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG F-15-100 Φίλτρο εισόδου 1 Mnpt Έξοδος 35 Max Cfm
€42.66 /μονάδα